大阪魂
小形六角ナット(2種)(細目)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44843163
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843172
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843181
M14
1箱(170個)
M14
1.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843197
M16
1箱(110個)
M16
1.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください