大阪魂
小形六角ナット(2種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44843224
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44843233
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843242
M14
1箱(170個)
M14
1.5
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843251
M16
1箱(110個)
M16
1.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください