大阪魂
小形六角ナット(2種)(細目・P-1.5)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44843285
M12×P1.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください