大阪魂
小形六角ナット(2種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44843355
M8×1.25
1箱(800個)
M8
1.25
6.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843364
M10×1.5
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843373
M12×1.75
1箱(250個)
M12
1.75
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください