大阪魂
小形六角ナット(3種)(極細)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44843565
M8
1箱(1000個)
M8
0.75
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44843574
M10
1箱(600個)
M10
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください