大阪魂
小形六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
3種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44843897
M8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください