大阪魂
小形六角ナット(3種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
ねじピッチ
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(88個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(600個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844037
M12
1箱(350個)
M12
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44844046
M14
1箱(250個)
M14
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844055
M16
1箱(150個)
M16
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844064
M18
1箱(120個)
M18
1.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844082
M22
1箱(50個)
M22
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42883495
M10
1箱(600個)
M10
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44844073
M20
1箱(88個)
M20
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください