大阪魂
小形六角ナット(3種)(細目)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
ねじピッチ
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(88個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(600個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844177
M10
1箱(600個)
M10
1.25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844186
M12
1箱(350個)
M12
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844195
M14
1箱(250個)
M14
1.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844204
M16
1箱(150個)
M16
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844213
M18
1箱(120個)
M18
1.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844231
M22
1箱(50個)
M22
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844222
M20
1箱(88個)
M20
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください