大阪魂
小形六角ナット(3種)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
3種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844247
M18
1箱(120個)
M18
-
-
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844256
M22
1箱(50個)
M22
-
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42019652
M20 P-1.5
1箱(88個)
-
M20
12
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください