大阪魂
小形六角ナット(3種)(細目・P-1.5)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
規格
3種
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844335
M12×P1.5
1箱(400個)
M12
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44844344
M24×P1.5
1箱(50個)
M24
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください