大阪魂
小形六角ナット(3種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
1.25
規格
3種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844432
M8×1.25
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください