大阪魂
小形六角ナット(3種)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
3種
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844554
M14×2.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください