大阪魂
袋ナット 1種(ウィット)(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
W7/8
材質
ステンレス
山数
9
規格
1種
寸法S(mm)
35
寸法m2(mm)
34
寸法m3(mm)
18
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844737
7/8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください