大阪魂
袋ナット 1種(ウィット)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
規格
1種
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844773
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844782
3/4
1箱(45個)
W3/4
10
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844791
7/8
1箱(30個)
W7/8
9
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください