大阪魂
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844861
3/4
1箱(45個)
W3/4
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44844877
7/8
1箱(30個)
W7/8
9
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください