大阪魂
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844886
7/8
1箱(30個)
W7/8
9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44844895
1"
1箱(20個)
W1
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください