大阪魂
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844931
3/4
1箱(45個)
W3/4
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44844947
7/8
1箱(30個)
W7/8
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44844956
1"
1箱(20個)
W1
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください