大阪魂
袋ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M18
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
規格
1種
寸法A(mm)
23.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
27
表面処理
ブラック
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
約12
寸法m2(mm)
31
寸法m3(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(70個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44844983
M18
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください