大阪魂
袋ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
寸法r(mm)
約1.5
表面処理
クローム
寸法T(mm)
1.6
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845001
M27
1箱(20個)
M27
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845017
M30
1箱(16個)
M30
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください