大阪魂
袋ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845044
M24
1箱(30個)
M24
3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845053
M30
1箱(16個)
M30
3.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください