大阪魂
袋ナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3
規格
1種
寸法A(mm)
37.5
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
41
表面処理
ユニクロ
寸法T(mm)
1.6
寸法R(mm)
約19
寸法m2(mm)
41
寸法m3(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845062
M27
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください