大阪魂
袋ナット 2種(ウィット)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
規格
2種
表面処理
ブラック
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845096
1/4
1箱(500個)
W1/4
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845105
5/16
1箱(400個)
W5/16
18
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845114
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください