大阪魂
袋ナット 2種(ウィット)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
規格
2種
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845123
1/4
1箱(500個)
W1/4
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845132
5/16
1箱(400個)
W5/16
18
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845141
3/8
1箱(300個)
W3/8
16
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845157
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください