大阪魂
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
2種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845166
3/16
1箱(2000個)
W3/16
24
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845175
1/4
1箱(1000個)
W1/4
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845184
5/16
1箱(500個)
W5/16
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください