大阪魂
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
W3/16
材質
鉄
山数
24
規格
2種
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法m2(mm)
7.5
寸法m3(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(2000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845193
3/16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください