大阪魂
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845202
3/16
1箱(2000個)
W3/16
24
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845211
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください