大阪魂
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845227
3/16
1箱(2000個)
W3/16
24
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845236
1/4
1箱(1000個)
W1/4
20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845245
5/16
1箱(500個)
W5/16
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845254
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください