大阪魂
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845315
3/16
1箱(2000個)
W3/16
24
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845324
1/4
1箱(1000個)
W1/4
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845333
5/16
1箱(500個)
W5/16
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845342
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845351
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください