大阪魂
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
ウィット
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
山数
選択してください
11
12
16
18
20
24
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845394
3/16
1箱(2000個)
W3/16
24
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845403
1/4
1箱(1000個)
W1/4
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845412
5/16
1箱(500個)
W5/16
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845421
3/8
1箱(300個)
W3/8
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845437
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845446
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください