大阪魂
袋ナット 2種(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
規格
2種
寸法r(mm)
約1
表面処理
ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845464
M14
1箱(100個)
M14
2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845473
M16
1箱(150個)
M16
2
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845482
M20
1箱(50個)
M20
2.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください