大阪魂
袋ナット 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
規格
2種
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845491
M3
1箱(3000個)
M3
0.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845507
M14
1箱(100個)
M14
2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845516
M16
1箱(150個)
M16
2
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845525
M20
1箱(50個)
M20
2.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください