大阪魂
袋ナット 2種(その他細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845595
M10×1.0
1箱(300個)
M10
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845604
M12×1.5
1箱(200個)
M12
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください