大阪魂
袋ナット 2種(その他細目)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845647
M10×1.0
1箱(300個)
M10
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845656
M12×1.5
1箱(200個)
M12
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください