大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
2種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845665
M8
1箱(600個)
M8
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845674
M10
1箱(300個)
M10
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845683
M12
1箱(200個)
M12
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください