大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845692
M14
1箱(150個)
M14
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845701
M16
1箱(100個)
M16
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845717
M18
1箱(70個)
M18
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください