大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845726
M18
1箱(70個)
M18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845735
M22
1箱(40個)
M22
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください