大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845814
M18
1箱(70個)
M18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845823
M20
1箱(50個)
M20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845832
M22
1箱(40個)
M22
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください