大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845841
M8
1箱(600個)
M8
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845857
M10
1箱(300個)
M10
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845866
M12
1箱(200個)
M12
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845875
M14
1箱(150個)
M14
1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845884
M16
1箱(100個)
M16
1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845893
M18
1箱(70個)
M18
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44845902
M20
1箱(50個)
M20
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください