大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44845911
M8
1箱(600個)
M8
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845927
M14
1箱(150個)
M14
1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845936
M16
1箱(100個)
M16
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845945
M18
1箱(70個)
M18
1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44845954
M22
1箱(40個)
M22
1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください