大阪魂
袋ナット 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
色
黒
規格
2種
寸法A(mm)
21.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ブラック
寸法T(mm)
1
寸法R(mm)
約11
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846033
M16
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください