大阪魂
袋ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846067
M18
1箱(70個)
M18
2.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846076
M22
1箱(80個)
M22
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846085
M33
1箱(30個)
M33
3.5
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846094
M36
1箱(20個)
M36
4
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846103
M42
1箱(14個)
M42
4.5
取扱い終了
返品不可
44846112
M48
1箱(10個)
M48
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください