大阪魂
袋ナット 2種(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
寸法r(mm)
約1
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846121
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846137
M16
1箱(150個)
M16
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846146
M18
1箱(70個)
M18
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846155
M20
1箱(100個)
M20
2.5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください