大阪魂
袋ナット 2種(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
寸法r(mm)
約0.5
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846164
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846173
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846182
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください