大阪魂
袋ナット 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
寸法r(mm)
約1
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846234
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846243
M16
1箱(150個)
M16
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846252
M18
1箱(70個)
M18
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846261
M20
1箱(100個)
M20
2.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください