大阪魂
袋ナット 2種(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846286
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846295
M18
1箱(70個)
M18
2.5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846304
M33
1箱(30個)
M33
3.5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846313
M36
1箱(20個)
M36
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846322
M48
1箱(10個)
M48
5
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください