大阪魂
袋ナット(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846435
M8
1箱(600個)
M8
1.25
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846444
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください