大阪魂
袋ナット(S45C/生地)(小箱)
材質
S45C
寸法r(mm)
約1.5
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846453
M30
1箱(16個)
M30
3.5
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846462
M36
1箱(20個)
M36
4
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846471
M48
1箱(10個)
M48
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください