大阪魂
袋ナット(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846715
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846724
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44846733
M8
1箱(600個)
M8
1.25
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846742
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44846751
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください