大阪魂
袋ナット(細目)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847187
M10
1箱(200個)
M10
1.25
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847196
M12
1箱(150個)
M12
1.25
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847205
M16
1箱(100個)
M16
1.5
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847214
M20
1箱(50個)
M20
1.5
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください