大阪魂
袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
UNC
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
No.6
No.8
No.10
山数
選択してください
11
13
16
18
20
24
32
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847415
1/4-20
1箱(1000個)
1/4
20
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847424
5/16-18
1箱(700個)
5/16
18
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847433
3/8-16
1箱(500個)
3/8
16
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847442
1/2-13
1箱(200個)
1/2
13
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847451
5/8-11
1箱(80個)
5/8
11
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847381
NO.6-32
1箱(4000個)
No.6
32
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847397
NO.8-32
1箱(3000個)
No.8
32
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847406
NO.10-24
1箱(2000個)
No.10
24
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください